「水分計 木材」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水分計 シンワ測定デジタル水分計シンワ測定
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
木材水分計 はくでん木材水分計はくでん
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。 応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)91種類木材選択可能:4種類電源(V)9電池(別売)本体寸法(mm)155×55×30測定範囲(%)2~70精度(%)±2機能データホールド・電池残量表示応答時間1秒動作温度(℃)0~40分解能(%)0.5
木材水分計 はくでん木材水分計はくでん
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
仕様更新時間:1秒質量(g)210電源単四電池×3(別売)本体寸法(mm)150×54×27精度±(1%RH+0.5)測定範囲(%)2~70分解能0.005機能データホールド機能・電池残量警告機能
水分表示値チェッカー サンコウ電子水分表示値チェッカーサンコウ電子
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
高周波式木材水分計 サンコウ電子高周波式木材水分計サンコウ電子
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
高周波木材水分計 A-Gas Japan高周波木材水分計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ素材にキズつけることなく測定が可能8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率 TENKOU木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率TENKOU
16,880税込18,568
1台
6日以内出荷
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-93
デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECHデジタル木材水分計 非破壊式 誘導式BENTECH
8,198税込9,018
1台
10日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。 表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。 目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。 特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
デジタル水分計 木材用 シンワ測定デジタル水分計 木材用シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
木材水分チェッカー オガ電子木材水分チェッカーオガ電子
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-29
ペン型モイスチャーメーター MR40 FLIRペン型モイスチャーメーター MR40FLIR
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック木材・建材水分計エムケー・サイエンティフィック
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M CEM非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128MCEM
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知質量(g)226電源単4電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30使用温度(℃)0~40センサータイプ高周波方式水分センサー測定方式高周波式測定範囲(%)0.0~100.0分解能0.1機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)【レンタル】高性能水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9分解能(%)0.1サンプリング0.3秒電源006P(9V形)乾電池×1個付属品分離型プローブ
デジタル水分計133 ムラテックKDSデジタル水分計133ムラテックKDS
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
139,800税込153,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ電池1.5V×6測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)測定対象単板・木材全般RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDXLaserliner(レーザーライナー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース幅(mm)81高さ(mm)154質量(g)226(電池含む)奥行(mm)36電源(V)9アルカリ乾電池×1本精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約40分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
水分計 モイスチャーファインダーDX Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDXLaserliner(レーザーライナー)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
電気式建築水分計 三商電気式建築水分計三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
電気式木材水分計 三商電気式木材水分計三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下取扱説明書(1.4MB)使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
197,000税込216,700
1個
4日以内出荷
MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
水分計ダンプファインダーコンパクト アズワン水分計ダンプファインダーコンパクトアズワン
15,900税込17,490
1個
6日以内出荷
木材や建材の水分測定に。木材や建築素材の含水率や乾湿(の目安)を測定できます。先端の電極スパイクは取り替え可能です。
アズワン品番1-2347-11
TESTO616 材料水分計 testo(テストー)TESTO616 材料水分計testo(テストー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材測定範囲(%)木材~50トラスコ品番838-3050測定深さ(mm)50精度(%)±1.5材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
材料水分プローブ(testo635用) testo(テストー)材料水分プローブ(testo635用)testo(テストー)
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー)高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生寸法(mm)106×67×30質量(g)145測定範囲(mm)(深度)10/25の切替測定項目含水率、含水比保護等級IP65測定対象18種類の建材電池9Vブロック電池ブロック電池動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
ペン型水分計(IP-65防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型水分計(IP-65防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%電源単4電池×4構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定表示分解能0.001消費電流(mA)DC4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブ マイゾックス木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブマイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
使い易く頑丈な作り。狭い所・隅などの測定に使用。
マイゾックスコード213147
木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ マイゾックス木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブマイゾックス
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。
マイゾックスコード213148
ポケット水分計 BES マイゾックスポケット水分計 BESマイゾックス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装仕様電極針:内蔵式、交換可能付属品布ケース、予備ビン長さ(mm)(電極針)8寸法(mm)40×138×21質量(g)100測定方式電気抵抗式測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0%測定対象木材・建築材用マイゾックスコード82592
デジタル水分計(木材用) マザーツールデジタル水分計(木材用)マザーツール
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら