60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm)235 寸法C(mm)300 材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(B)235 高さ(C)(mm)300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)100 奥行(mm)250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19 材質SUS430 高さ(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。 シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。 たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚 寸法(cm)40~60×17×1.5 材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂 耐荷重(kg)3 収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10 材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム 質量(g)278 耐荷重(kg)約3
1個
2,598 税込2,858
欠品中

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫でサビに強い!折りたたんでコンパクト収納!シンクに合わせて調整できる伸縮パイプ!
用途調理スペースに。鍋などの水切りに。折りたたんでコンパクト収納。 アズワン品番64-4070-76
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいパイプ棚です。 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ 奥行(mm)250
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでシンクまわりがすっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.0×45.0×13.2 適合【シンク】ハイブリッドクォーツシンク用 間口(mm)210
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10(棚1枚あたり) 棚段2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。
用途水切りラック、湯切り、シリコンとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×500-900×11 材質パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)7 耐熱温度(℃)(シリコンゴム)200
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20 材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂 質量(g)381 耐荷重(kg)約5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。 既存のパイプフードにも取り付けられます。
仕様適合パイプフード(内径)100mm
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

シンクに水が流れる水切りバスケット。
材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル 幅(mm)435 高さ(mm)145 奥行(mm)330 バスケット(mm)幅430×奥行300×高さ100 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×145
1個
5,998 税込6,598
欠品中

シンプルな逆U形フード 給気・排気兼用
材質ステンレス製 ステンレスグレー(ツヤ有り)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用 材質ステンレス製 適合パイプ径(Φmm)100
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など 電源(V)100 タンク容量(L)16(液体11.5) 集塵容量(L)16 コード長さ(m)8 質量(kg)8.8 付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター トラスコ品番827-7129 電流(A)11.0 消費電力(W)1010 最大静圧(kPa)20.7 風量(m3/min)2.3 騒音値(dB)73 運転音(dB)73 フィルター面積(m2)0.15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-69
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード 付属品取付ネジ(4×25)×4本 材質耐候性PP樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×164×150
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ) 質量(g)555 長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ100mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166.50×164×150
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷