市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。
透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス
容量(mL)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137
TKG品番9-0948-1101
TKG品番(2017)6-0838-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
お家で簡単に水切りヨーグルトが作れます。
材質容器:AS樹脂、ふた・水切りザル:ポリプロピレン
寸法(mm)90×90×215
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール
容量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138
耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80
耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。                
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。                
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。                
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。                
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます                
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。            
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
水切りヨーグルトができる容器は、大容量用のヨーグルト水切りです。朝食用・お菓子用・調味料用などお料理や好みによってヨーグルトの硬さを調整できます。
用途調理器具に。
容量(mL)約2300
質量(g)363
サイズ(cm)約17.1×17.1×12.4
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5
質量(kg)0.95
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)1
温度調節25-65℃ (1℃単位)
タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)
セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1
保証期間1年
色ホワイト
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
少量で高エネルギー設計!体に大切な栄養素が一度にとれる!
飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。
ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。
ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ。取っ手付きなので湯切りに便利。ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。
自動OFFタイマー付き。
消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。
経済的な健康便利グッズ。
牛乳パック対応対応
質量(g)630
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×170×275
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。
市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。
ペーパーフィルター不要です。
1.水切りザルにヨーグルトを入れます。
2.フタをして待つだけ。
レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)
材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ)
容量(L)1.1
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)保管時:360×350×350×160
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310
設定温度(℃)25~42
タイマー1分~24時間
TKG品番9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
話題のグリークヨーグルトが手軽に作れます。・市販のヨーグルト400Gがまるまる1パック入ります。・18ー8ステンレスメッシュ使用で繰り返し使えます。・目盛付き透明容器なので、ホエイ(乳清)の切れ具合がよくわかります。・ゼラチン・寒天等が使用されているヨーグルトは水切りできません。
タイプスタンダード
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード