棚受け4個のセット品になります。(取付ビス同梱)
適合ミニキッチン(KM)用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様棚網を受けて固定する部品
1セット(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合TIO, TIO2, PIT, PIT06, OGS, SELS, LALA, SV100, HS, DHS, HIQ、DWH, DWH(新DAC), OGS適合キャビネット品番:CLWL, CXWL,DLWL, DZWL, FLWL, FZWL, GAL, HLWL, HZWL, NEWL, NLWL, NZWL, YLWL
1個
¥89
税込¥98
9日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約810
耐荷重(kg)約4
対応L・奥行き:約54cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×58×0.8
適合サイズ(cm)シンク奥行/約54以下
TKG品番9-0798-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
セット内容本体×1
材質ステンレス
色ステンレス素地
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×445
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
材質本体:18-8ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)223
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~600×210×30
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。
また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690~1100
材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)2/1段
タイプ組立式
色ステンレス
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。まな板受け付。
材質本体・まな板ハンガー:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)350
色ホワイト
高さ(mm)400
質量(g)3400
奥行(mm)280
段数2段
耐荷重(kg)上段:3、下段:4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お皿が立てられるスリット形状の水切りラック。底面は水はけの良い形状です。
抗菌加工付き。メモリ付き。
スプーンやフォークに便利なカトラリーポケット付き。
材質本体・カゴ・ポケット/ポリプロピレン
幅(mm)400
色ホワイト
高さ(mm)140
奥行(mm)290
質量(g)770
容量(L)9.4 最大目盛容量/8
耐熱温度(℃)120
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)278
耐荷重(kg)約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約4
対応S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×42×0.8
適合サイズ(cm)(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
セット内容本体×1
材質ステンレス、樹脂(縁部)
色ステンレス素地
ワークトップの延長として使えば、調理スペースが広がり、作業がはかどります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.4×45.5×1.9
間口(mm)164
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など
材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン
寸法(mm)280×190×330
架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
関連キーワード