適合LF-J345SYU、LF-A345SYXU,LF-E345SYC、SF-815T、SF-810SYU
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。
水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。
材質ポリエチレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット
全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)
高さ(mm)100
横幅(mm)280
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合品番TKW32PR、TKG32UPBRXほか
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水漏れを防ぎます。
材質樹脂
寸法(mm)311×106×140
1台
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
食品保管に最適です。
色グリーン
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
深型/浅型バスケットに適合します。
材質PP
形状角型
高さ(mm)45
エスコ品番EA468CV-31
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式
乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。
高い除湿能力
1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。
生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥
風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。
どんな空間にもなじむシンプルなデザイン
シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9
色白
タイプデシカント式
消費電力(W)約620
タンク容量(L)2
風量3段階(1~3)
スイング(振り)上下自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3
モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)
使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳
エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知
除湿能力(L/日)7.6
切タイマー1~8時間/1時間毎
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
色シルバー
仕様屋外用
付属品防水パックシート
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
仕様屋外用
付属品防水パックシート
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
色ブラック
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
表示サイズ(mm)W376×H830
色シルバー
幅(mm)546
高さ(mm)1247
仕様屋外用
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
質量(kg)28.3(注水時)
奥行(mm)564
面板寸法(W×H)(mm)396×853
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
幅(mm)546
質量(kg)28.3(満水時)
色ブラック
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
タンク容量(L)20
表示サイズ(mm)376×830
使用場所屋外用
面板寸法(W×H)(mm)396×853
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
仕様●メーカー:LIXIL●型番:JF-AJ461SYX(JW)●取付穴径:Φ37±2mm●ねじ径:G1/2"●吐水口長さ:243mm●仕様:常温用●逆止弁有無:有●材質:樹脂●重量(g):2800●呼び径:13mm●浄水器内蔵●ホース引出長さ約40cm●水受けタンクレス
アズワン品番65-9255-93
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
取付穴Φ37±2
対象地域一般地
吐水口長さ(mm)自在244
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
取付穴Φ37±2
対象地域一般地
吐水口長さ(mm)自在244
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途屋外で看板を設置したい時に
材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色シルバー
仕様屋外用
幅(mm)546
質量(kg)28.3(注水時)
高さ(mm)1247
奥行(mm)564
表示サイズ(mm)W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)396×853
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ