こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。
使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。
これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)400×600
材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー>
質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導
材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製
土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。
1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。
四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。
日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。
家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。
使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、
材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー
寸法(mm)約350×500
質量(kg)吸水膨張後:約10~15
入数(枚)5
1セット(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム
寸法(mm)約500×300×200
土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110
使用期限製造日和5年間
吸水土のうを有事の際に短時間で作成できるよう、必要な資材をセットにしました。
今回選定した吸水土のうは、「短時間で、大きく膨らむ」ものです。
「土のうにするまでの吸水時間が長い」「膨らみが少なく、土のうを積みかさねた時に高さが足りない」
このような状態ですと、いざという時に使い物になりません。
厳選した吸水土のうは品質、価格ともバランスがとれた製品です。
用途「店舗」「住宅」などの入り口からの浸水防止。
「川の増水時」「土石流発生時」の簡易堤防。
「地下道」「地下駐車場」などへの流入防止。
「鉄道線路」「道路へのあふれ水防止」「ガケ崩れ防止」のための回し水用。
「水道管工事」「ガス管工事」「球場」「競技場」などのたまり水の吸水除去用。
「ゴルフ場のバンカー」や「浸水による通行止め箇所」の除水用として。
「雪解け水」「大雨時の水路誘導」「工事現場」などへの流入防止用。
セット内容アクアブロック× 20袋、脱水剤4kg × 1 本、計量カップ1L × 1個、水のう運搬用台車 × 1台、ゴム手袋L × 2双、透明ビニール袋 × 10枚/袋、水のう作成用ケース × 1 台
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。
未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。
使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。
用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。
材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150
1セット(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
2~3回の再利用が可能です。
水に反応して約3分で土のうになります。
外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。
無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。
自然放置や焼却しても無害です。
用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。
トラスコ品番363-9471
材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー
質量(kg)吸水後:8
高さ(mm)2
入数(枚)パック:30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2
縦(mm)420
横(mm)300
1箱
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水害時、土を用意しにくい都市部などで活躍する水のう。片付けが簡単で、破れにくい高強度極厚素材なので複数回使用できます。セット内の土のう袋に水のう袋を入れると設置しやすくなり、さらに防水シートや止水クッションを使用すれば効果が高まります。
セット内容水のう袋 10枚、防水シート1.8m 1枚、止水クッション1m 1枚、保護用土のう袋 10枚、防水テープ20m 1本
ケース寸法(mm)250×385×195
質量(kg)約2.3
材質水のう袋:ナイロン・ポリエステル
寸法(mm)水のう袋:350×500(1枚)
容量(L)水のう袋::約10
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
AQUADEFENSERシリーズのウォーターバッグです。
置くだけ簡単、水で膨らむ土嚢(水嚢)です。
災害時などの水が迫ってきている際に、間口に置くだけでその水を吸って膨らみます。
普段は小さくコンパクトに保管が出来ます。
通常時の重さは550gですが吸水後は15.7kgまで膨らみます。
土のうと違ってブロック形状なので、隙間が少なく漏れにくい構造になっています。
防水性能も土嚢以上の効果を発揮してます。
マジックテープで連結し、使用できます。
用途家屋、ガレージ前、工場、倉庫、官公庁施設、民間施設、商業・飲食施設、教育・文化・スポーツ施設、集合戸建住宅、医療福祉施設など
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×200
水で膨らむ土のう(パッケージから取出し、水に浸すだけで土のうになります。)
用途台風、大雨などによる水害、浸水対策に!土木・河川工事に!
寸法(mm)約600×400/枚
質量(g)(未使用状態1枚当たり)350
吸水容量(L)約20
吸水量約20kg
1箱(20枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
スカイシート厚手タイプ#3000は、土のう袋、水のう袋と併せて水害発生時の止水にも役立つシートです。農業や土木作業などにも最適です。
用途作業用に。
色ブルー
サイズ(mm)約2700×2700
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
スカイシート厚手タイプ#3000は、土のう袋、水のう袋と併せて水害発生時の止水にも役立つシートです。農業や土木作業などにも最適です。
用途作業用に。
色ブルー
サイズ(mm)約3600×3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。
排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。
トラスコ品番356-1615
質量(g)210
1袋
¥479
税込¥527
当日出荷
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE
質量(kg)注水時:約12.1
質量(g)使用前:約83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
1個(7枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水に浸してたった2分で20kgの土のうが完成!
用途スーパーダッシュバッグは水の透過性に優れた不織布を使用することで、吸水時間の短縮を実現。吸水後形状が直方体になるため段積み時の止水効果がより高まりました。四隅に取っ手付きで作業効率も向上。
材質吸水性ポリマー、不織布プラスチック、
高さ(mm)(吸水前)15、(吸水後)150
寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
1セット(20個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質ナイロン(超撥水加工)
シート幅(mm)1460
土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。
用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。
材質本体:PVC●キャップ:PP●梱包袋:ビニール
色オレンジ
見た目は土嚢、中身は吸水ポリマー。
土砂が不要な土嚢に代わる水嚢です。
紙おむつと同じ素材の高吸水ポリマーで、水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、緊急時の持ち運びが便利で、保管場所のスペースも取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途3水害、浸水対策用
取扱説明書(0.19MB) (0.17MB)
水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番686-1874
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー
質量(kg)【吸水後】15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150
吸水方式3分
1組(5枚)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番686-1875
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー
質量(kg)【吸水後】23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】300×500×10【吸水後】300×500×200
吸水方式3分
1組(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。
簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!!
従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。
仕様吸水時間:2分
寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120
質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15
保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
1箱(50袋)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー
質量(g)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5
アズワン品番64-9291-26
TKG品番9-2609-1501
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)
質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
関連キーワード
1
2
次へ