20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。 仕様W26山20ネジ取付用
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

用途上水道専用 セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ 使用温度範囲(℃)60以下 使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスター セット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。 付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個 質量(kg)約3 最高圧力(MPa)5 吸水量(cc/1回)約13 水槽容量(L)4.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200 材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

水道吐出圧検査に!
測定流体水圧 エスコ品番EA115F-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 口径(Φmm)22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

付属品エルボ、パッキン エスコ品番EA115F-3 測定範囲(MPa)0~0.6 使用温度範囲(℃)0~50 ねじ径G1/2
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに! 全長(mm)190 口径(Φmm)20 接続ねじΦ33.2×11山
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8 水槽容量(L)18 材質(タンク)ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利。 エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。 見やすいΦ75mm圧力計。 安定性が良く、作業しやすいタンク形状。 タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。 耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番247-6444 セット内容圧力計、高圧ホース1m 質量(kg)3.3 タンク容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240 吐出口サイズPT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8] 材質(タンク)樹脂 吐出水量16mL/回
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。 質量(kg)3.4 最高圧力(MPa)3.43 水槽容量(L)4.6 材質(タンク)樹脂 吐出量13(cc/1回) 吐出口サイズRc1/2 トラスコ品番295-1479 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP50B 電動&手動テストポンプ ビーバー(アサダ) 動画あり
充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。 付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット トラスコ品番338-1790 質量(kg)5.5 タンク容量(L)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296 最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2 材質(タンク)樹脂 吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)