10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 表示方式4桁LEDデジタル 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
5,798 税込6,378
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)