突然の豪雨時の浸水対策に最適です。濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します。軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です。ジョイント式なので工具が不要です。たたんでコンパクトに収納できます。持ち手がついて持ち運びが便利です。繰り返し使うことができます。背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています。
用途家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に。
トラスコ品番254-5730
セット内容本体×3枚、専用クリップ×9個、補強用クリップ×3本
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)500
奥行(mm)400
幅(m)700
1ケース(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。
付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本
トラスコ品番336-9395
材質ポリエチレン
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に
材質塩化ビニル樹脂
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.93MB)
1箱
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。
未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。
使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。
用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。
材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150
1セット(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番686-1874
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー
質量(kg)【吸水後】15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150
吸水方式3分
1組(5枚)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。
トラスコ品番686-1875
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー
質量(kg)【吸水後】23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】300×500×10【吸水後】300×500×200
吸水方式3分
1組(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
踏み抜き防止鉄板入り
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害
材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)
色モスグリーン
サイズ(cm)27.5~28
腰廻り(cm)~124
総丈(cm)142
アズワン品番64-7994-76
1足
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×2300
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×2300
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質ナイロン
厚さ(mm)0.1
タイプ開口扉専用
枚数2枚
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×2300
材質ナイロン
タイプコーナー用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質ナイロン
厚さ(mm)0.1
タイプ開口扉専用
枚数2枚
光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。
用途夜間の作業。水害時などの災害復旧。
色ブラック
仕様LEDバックル
セット内容ウエストベルト
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1032
2~3回の再利用が可能です。
水に反応して約3分で土のうになります。
外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。
無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。
自然放置や焼却しても無害です。
用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。
トラスコ品番363-9471
材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー
質量(kg)吸水後:8
高さ(mm)2
入数(枚)パック:30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2
縦(mm)420
横(mm)300
1箱
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
目安充填量が約10kgと、従来の土のうの半分以下のサイズとなり、持ち運びがしやすいです。紫外線劣化防止剤を添加し、約3年の耐候性を有しています。
用途水害対策、土木工事などの土塁に。家庭菜園用の袋に。
トラスコ品番166-8630
材質本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)300×450
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
大ヒットモデル、メガパワーステーションにワイドFMラジオ+USBケーブル3本内蔵+周波数デジタル表示能。約1キロの小型軽量、タイプC出力はPD100W仕様でノートPC充電可能、大型LEDライトで停電時、緊急時に便利。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。FM周波数表示で使いやすい。3本の充電出カケーブル内蔵で携帯電話やUSB機器に簡単に充電。パソコン、扇風機、電気毛布、小型液晶TVなどの小型家電使用可能。アップルウォッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセント×2・USB×2・タイプC×1・DC×1)であらゆる機器に対応。ACコンセント、ソーラーパネル(別売)、カーインバーター(別売)等、各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、取扱説明書
材質ABS樹脂、PSE(電気用品安全法:ACアダプター)/本体:ABS樹脂 電池:リチウムイオン電池
質量(g)(約)1020
種類リチウムイオン電池、容量:3.7V 24000mAh (88.8Wh)
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)
表示充電残量:付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)
入力(DC)ACアダプター:DC19V/1.5A ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A
機能安全保護:過充電保護:過放電保護:過電流保護:加熱保護:過負荷保護:PSE
受信周波数76-108MHz(ワンタッチ自動選局、周波数デジタル表示)
サイズ(mm)(約)幅155x高さ100x 奥行き92
所要時間満充電(約):付属ACアダプター:5時間/ 21Wソーラーパネル:25~28時間(晴天時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『ロングタイプレインシューズカバー』は、高い防水性と汚れ防止効果が魅力です。コンパクトに収納されているので持ち運びに便利で、カバンに入れておけば突然の雨にも対応できます。ワイドに開口するので靴を履いたままでも着脱しやすいです。雨だけでなく、雪の日や泥はねなども防ぎ、靴を清潔に保ちます。足首部分には水の侵入を防ぐ止水テープ付きで、さらに靴全体を覆うため、通常のレインシューズカバーよりも高い防水性を期待できます。
用途台風・水害、ゲリラ豪雨、洗車・園芸、野外イベント時の着用に。
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)
質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)
質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
関連キーワード
1
2
次へ