テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
用途気密・防水に。
色クリア
タイプ片面
テープ長さ(m)25
主な用途気密・防水に
粘着力(N/25mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = 多脚ブーツ内径(プライマリ) = 44.45mm内径(セカンダリ) = 20.32mm接着面 = Y材質 = 変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数 = 4収縮温度 = +121℃色 = 黒最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +90℃シュリンク径(プライマリ) = 25.4mmシュリンク径(二次) = 8.13mmThermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
関連キーワード