仕様VP、VUパイプ兼用
【SW-S型】
1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。
【SW型】
2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。
適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質レジンコンクリート
質量(kg)3
色白
サイズ300
寸法a(mm)121
寸法e(mm)111
寸法D1(Φmm)329
寸法b(mm)38
寸法h1(mm)10
寸法h2(mm)18
寸法f(mm)28
耐荷重(kN)8
寸法c(Φmm)90
鉄製のワントラップ
材質鉄
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
材質ステンレス、PP
材質(本体)黄銅
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)6.7×10
・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)2.3×10
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。
軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。
小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
V シリーズ-The All-rounders
シングルステージポンプ、バルブ付き
一体型 B35タイプモーター
ブラケット型 B5標準モーター
騒音レベル 65-72 db(A)
CEマーク取得済み
頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231
アズワン品番68-0990-18
1台
¥359,800
税込¥395,780
93日以内出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中包み付
用途婚礼以外の一般お祝用
セット内容短冊4枚入(御祝・御出産お祝・御新築御祝・白無地)
空き室管理・設備維持の強い味方!
トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用
トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に
質量(kg)1
1本(1000mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
排水口からの悪臭、害虫の侵入防止
油分による封水の蒸発、乾燥防止
アルコール成分によるカビ等の雑菌繁殖、溶液の腐敗防止
比重調整による溶液のトラップ内適正配置で確実に封止
そのまま排水OK
環境にもやさしい
特許取得済
仕様●容量:1000mL●サイズ:84×84×250mm●ボトル:PE●キャップ・カップ:PP●使用方法:本剤は2層になっておりますのでキャップをしっかり締めボトルを10回程度上下に振って頂きご使用下さい●使用量の目安:排水トラップ1箇所に対し約30~ 50cc
アズワン品番67-7973-42
1箱(6本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
低価格で高級感の有るのし袋です。
材質紙
文字内容御供
質量(g)13
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3×95×175
1束
¥239
税込¥263
翌々日出荷
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用
仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)
材質(本体)真鍮
接続JIS10K-20Aフランジ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)32
仕様金属製Sトラップ用
長さ(mm)550
呼び径32
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状Pパイプ
パイプ径(Φmm)32
仕様金属製Pトラップ用
長さ(mm)300
呼び径32
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
オーバーフロー用。
形状Pトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ