エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)54
質量(g)215
ねじ径5/8インチ
縦(mm)51
横(mm)64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15
材質PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)約30
脚数(本)4脚アジャスター付き
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)11
寸法L1(mm)31
寸法D(Φmm)25
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)8
許容荷重(N)490
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM6
タキゲンコード20467
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)
質量(g)72
寸法L1(mm)51.0
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)25
寸法W(mm)17
許容荷重(N)垂直:2940
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM12
タキゲンコード20464
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5
寸法M(mm)M3
M並目M3
ねじピッチ0.5
ねじ規格並目
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
用途機械など
材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上有色クロメート
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面処理サテン仕上(底部は素地)
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)38
寸法L1(mm)42.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)13
許容荷重(N)1470
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM10
タキゲンコード20465
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)190
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)14.5
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。
底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95
寸法H(mm)14
寸法D(mm)62
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)52
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)13
寸法R(mm)3.4
寸法C1(mm)18.4
寸法C2(mm)6.7
寸法C3(mm)25.1
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)21
寸法L1(mm)37.5
寸法D(Φmm)30
寸法L2(mm)19
寸法W(mm)10
許容荷重(N)980
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM8
タキゲンコード20466
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径5/8インチ
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質/仕上(シャフト)軟鋼線材<SWRM>/亜鉛めっきクロメート処理<MFZn-C>、(底部)SUS/冷間圧延ステンレス鋼板<SUS304>でカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
GATOR Frameworks GFW-UTILITY-TBLは、DJ機器、ミキサー、キーボードなど様々な機材に対応する多目的ユーティリティテーブルです。頑丈なスチール製で耐久性があり、高さ調整や折りたたみが可能。スタジオ、ステージ、イベントなど、あらゆるシーンで機材を安全かつ快適に設置できます。・DJ機器、ミキサー、キーボード、ステージモニター等に最適な多目的ユーティリティテーブル。・頑丈なブラックパウダーコート仕上げのスチール製フレーム。・安定性を高める水平アジャスターとロックピン付きの伸縮式脚。・高さ調整が容易で、様々な用途に対応。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・テーブル面寸法:約1000mm × 500mm(39.4インチ × 19.7インチ)。・高さ調整範囲:約710mm~約1010mm(28インチ~39.8インチ)。・耐荷重:50kg(110 lbs)。・重量:8.85kg(19.5 lbs)
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)145
寸法L1(mm)66.5
寸法D(Φmm)70
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)19
許容荷重(N)5880
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM14
タキゲンコード20463
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
「JTロッカー」専用オプション/アジャスター。JTロッカーに取り付けます。
設置場所に多少の凹凸があっても、水平に調整することが可能です。
色シルバー
材質スチール(三価クロムメッキ)
サービス分類組立・設置・取付
1組(4個)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ16×700
質量(kg)約8
こんなお得な商品も!

軽量作業台
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
総耐荷重(kg)200
色(脚部)アイボリー
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用のベースです。
各製品を下置でお使いの場合設置してください。
キャビネットを水平に保つアジャスター付き。
六角レンチで簡単に調整できます。
材質スチール(樹脂焼付塗装)
機能アジャスター付(0~25mm)
アジャスター付(0~25mm)
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し
付属品ネジ変換アダプター付
材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)
色黒
高さ(mm)27
ねじ寸法6M
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)270
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)130
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21602
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
アジャスターで水平レベルの調整できます。
床に凹凸がある場合や、横にビス連結する場合に。
色クロームメッキ
仕様穴かくしキャップ付
寸法(幅W×高さH)(mm)80×508
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)230
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)100
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21603
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ19×800
高さ(mm)800
シャフト径(Φmm)19
アジャスターで水平レベルの調整できます。
床に凹凸がある場合や、横にビス連結する場合に。
色クロームメッキ
仕様穴かくしキャップ付
寸法(幅W×奥行D)(mm)80×490
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
材質メラミン加工パーティクルボード
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)80※等分布荷重
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
組立はボルトナットを締めるだけです。アジャスターにより水平バランスを調整出来ます。前面パネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
用途緊急用土のう置き場に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1000
トラスコ品番835-9904
材質フレーム:スチールΦ25.4mm、溶融亜鉛めっき管仕様、ネット:スチール製、亜鉛めっき品、目合い50×50mm、カバーシート:ポリエステル生地(防水・防炎)
質量(kg)41
収納サイズ1250×1050×200mm
縦(mm)1000
横(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1台
¥239,800
税込¥263,780
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ