「水平クロス」の検索結果
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
長さ(m)3
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
長さ(m)3
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.13
型30・45
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
用途額縁、鏡、電化製品などを水平にするために使用
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35
アズワン品番64-7911-02
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
幅(mm)6(目盛)
寸法(mm)16×23×8
質量(g)3
感度1.3mm/m = 0.0764°
寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.04
型30・45
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。
材質ナイロン(樹脂)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78
適合ポール径(Φmm)26-30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に
材質ポリカーボネート
寸法(mm)60×113
質量(g)63
取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35
マイゾックスコード31030
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター
本体質量(kg)1.13
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
ライン幅(5m地点)±3.5mm以下
指示精度7.5mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
関連資料(1.4MB)
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)25×25×50
溝幅(mm)4
適合パイプ径(Φmm)13
適合車種:クロステック。水平基調を強調することで、堅牢さと安定感を表現したフロントグリル。マットブラック塗装
材質樹脂
適合車種CROSTREK
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
サーメット3306F上面調整. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306終端スタイル = ピン許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 6.81mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。Cermet 3306W Side Adjust. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。軸径 = 3.4 mmmm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
3
次へ