軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)400
適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ管上測定用
マイゾックスコード210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
寸法(mm)15×25×70
感度0.5mm/m=0.0286°
目盛(mm)幅13
固定方法ボールネジ固定式
気泡管Φ8×25mm
取付幅(mm)溝2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
長さ(mm)60
高さ(mm)30
厚さ(mm)20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番410-5541
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)17
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)250
測定範囲130°-0°-130°
材質(本体)ABS樹脂
精度±1°
最小読取値(°)2
目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)アクリル
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90
精度±2.5mm/m=0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番816-4281
材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液
質量(g)74
使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
識別しやすい3色をそろえました。
耐油性に優れたPVC製です。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
標準質量(g/片足)870(26cm)
機能耐油
JIS規格JIS S級相当
高さ(cm)38(26cm)
材質(表面)PVC
材質(先芯)鉄(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージ
タイプ管上・管内測定用
マイゾックスコード122855
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品収納ケース
寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57
質量(kg)0.84
精度±1°
分解能(ゲージ)0.05°
適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状平形
寸法H(mm)47
感度0.02
寸法W(mm)48
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
仕様マルチタイプベルト式
トラスコ品番246-5515
質量(g)55
感度40’/2mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)11
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5427
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65
感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。
材質特殊樹脂
寸法(mm)80×43.5×65
色ブラック(スケルトン)
質量(g)28
気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)11.5
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)12.2
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5435
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)16
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
用途機器取付用
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質本体/アクリル液体/石油系
質量(g)2
取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
機器に直接取付けられます
用途機器取付用
材質アクリル樹脂
長さ(mm)25
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)9.5
質量(g)1
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。
寸法(mm)Φ17×7.5
質量(g)2
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)100
厚さ(mm)19
高さ(mm)43
質量(g)81
マグネット1ヵ所
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ