しっかりとした仕切りがあり、少量ずつ色数を多く使う場合や一色でいくつもパターンを出す時に重宝する絵皿です。
用途プラスチック製の絵皿です。
色白
寸法(cm)17.5×1.5
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
アクリル絵具使用可。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)310×150
1個
¥437
税込¥481
当日出荷
深さ最大12mm!一度でたくさんの絵具が溶ける。絵具がこぼれにくく、乾きにくい!深さが3段階に分かれています。
アクリル絵具OK。パレットの大きさに合わせて深さも3段階。
寸法(mm)310×165(1面)
科目美術
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
「ヴィフアール水彩紙」は、。自然な紙肌は風合いがあり、水彩画を楽しまれたい方へおすすめです。・"中目"は一番ポピュラーな紙肌で、水彩ばかりでなく鉛筆、色鉛筆、コンテ、パステルなど多目的に使用できます。・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦268×横193
サイズB5
質量(g)240
本体寸法(mm)縦268×横193×厚8
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2中目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール
製本天のりパッド
1冊(15枚)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
「ヴィフアール水彩紙」は、。自然な紙肌は風合いがあり、水彩画を楽しまれたい方へおすすめです。・"細目"は、親水性が高く平面的な画法やボタニカルアート、イラスト用などに適しています。・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
寸法(mm)本文:縦268×横193
サイズB5
質量(g)240
本体寸法(mm)縦268×横193×厚8
用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)
材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール
製本天のりパッド
1冊(15枚)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
水墨画に最適な、使い捨ての簡易パレット!大容量の4つの仕切りで使いやすい!アクリル絵具使用可
寸法(mm)200×50×10
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
溶けやすい!たっぷり使える!フタがパレットに!
携帯に便利な手軽に扱えて、後片付けも楽にできる便利な固形水彩絵具が、お求めやすい価格になりました。野外での観察スケッチや、旅行先からの絵手紙など、普段使い以外にも活用できます。
寸法(mm)220×90
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA
寸法(mm)115.5×158×29
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
OSWindows 11 Pro 64bit
プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2)
ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
種類引違い
材質樹脂部/再生材
色ネオグレイ
棚板数(枚)4
棚ピッチ(mm)30
個人持ち水墨画セットに水彩絵の具で着色できるセットが新登場
水墨画セットに6色の水彩絵の具付き
セット内容水墨画用墨液10ml×1/水墨画用紙梅×5/固形水彩絵具6色(ソフト)/簡易パレット×1/スポイト×1/技法説明書A4サイズ×1
材質紙
寸法(mm)(水墨画用紙梅)242×273×5/(固形水彩絵具6色)×1210×47×10/(簡易パレット)200×50×10×1/(技法説明書)210×297
1セット
¥655
税込¥721
5日以内出荷
関連キーワード