33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性アルカリ性 タイプ水性 適合床材:化学床、フローリング
1個(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学床、白木床用の表面保護および艶だし 水性 作業性に優れ、塗布作業が容易です。 ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。 環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-31 標準使用量280m2/L 希釈原液使用
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。 容量(L)18 質量(kg)19 トラスコ品番303-3988 標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷

水性ワックスのスタンダード製品。 低価格で経済的です。ポリッシャーにシダブラシを付けてバフィングすると光沢が上がります。 JFPA(日本フロアポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途化学床材用。 標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロウを主体とした水性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
用途化学系床材および塗装木質系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用 標準使用量1800m2/18L
1缶(18L)
6,898 税込7,588
当日出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)水性床ワックス
塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。
pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下) 仕様【被洗浄物】その他 種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性アルカリ性 タイプ水性 標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
成分合成樹脂、水 種類水性(樹脂系) 内容量(L)2 標準使用量10mL(1m2当り) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 塗布面積(m2/本)約200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用 液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-41 標準使用量1200m2 希釈原液使用
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
2,998 税込3,298
当日出荷

つやげん中性洗剤 18L
床用洗浄剤。高濃縮型無リン洗剤!。水性ワックスの表面洗浄やリノリウムなどのデリケート素材に使える発泡性洗剤。化学床材全般に使用可。
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-43
1缶
5,998 税込6,598
7日以内出荷

リスダンケミカルベストコート
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。 磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。 滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
1本(4L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性ワックスのスタンダード!。経済的なカルナバロウが主成分の水性ワックス。ポリッシャーにブラシを装着してバフィングすると美しい光沢が出ます。
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-25
1缶
5,998 税込6,598
10日以内出荷

乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。 質量(kg)0.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61 内容量(g)200 主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低臭
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。
用途樹脂ワックスの剥離用 希釈剤水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
729 税込802
4日以内出荷

■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 ■[ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途■[屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 特性耐摩耗、耐久、速乾 主成分高耐久ウレタン樹脂 主な用途木床 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約1.5時間(20℃)、約3時間(冬期)
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能防塵、無鉛、つや消し、低臭 主な用途工場 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本(500mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンスリップタイプの樹脂ワックスです。水性ワックスになります。
用途事務所・店舗・工場・家庭内の化学タイルやフローリングのワックス 商品タイプ業務用
1缶(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

リンレイR A
・ホコリや汚れから床材を守る化学床用の水性ワックスです ・天然ロウを主成分としているので、深みのあるツヤが得られます ・ビニル系床タイル、ゴム床タイルなどに適します
用途石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19 標準使用量1缶で約1440m2(1回塗り)
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

つやげんスカット 18L
床用万能洗浄剤。表面洗浄剤のスタンダード!。経済性重視の価格設定で高い洗浄力を持つ人気製品。硬水でも良好な洗浄力を発揮。水性ワックスの洗浄にもご使用可能。
仕様容量:18L アズワン品番65-9395-46 商品タイプ業務用
1缶
6,398 税込7,038
7日以内出荷

従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。 希釈剤清水 使用後の手入方法清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料特徴と施工仕様例 塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
1缶(4kg)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

つやげんスカット
つやげん表面洗浄剤のスタンダード製品! 経済性を重視し、水性、樹脂ワックスの表面洗浄の他、様々な用途にご使用頂ける人気洗浄剤。
用途化学床材、他用。 希釈倍率原液~50倍
1缶(18L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

水性タイプで汚れ落としとワックス掛けが一度でできます。 原液を薄めず使えるので、希釈の手間がいりません! 木肌に染み込んで、ムラやベタベタが残りません。 床材に適度な湿気と油分を補給して長持ちさせます。 余分な水分から床材を守ります。 柱・なげし、ビニール床などにも使用できます。
仕様●成分:ろう、乳化剤、水●内容量:480mL●商品サイズ:約6.5×20×6.5cm●重量:約530g アズワン品番67-8176-50
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!。傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材など トラスコ品番470-5351 種別樹脂ワックス(水性) 質量(kg)20 標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り) アズワン品番64-8883-37
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

水性 ユカ用ニス アサヒペン 動画あり
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。 主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(300mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2 寸法(幅Wmm×長さLm)980×3 材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター) アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
2,990 税込3,289
当日出荷

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。 液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0) 塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り 素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
1ケース(1L×6本)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和信ペイント水性フローリング用ニス 艶有4kg
エコ商品
木質系合板フローリングの保護、つや出しに。UV・セラミックのフローリングに対応している水性ニスです。木質系合板フローリングの保護、つや出しに。合板の木質系フローリングに塗ると保護やつや出しができます。ワックス感覚で手軽に塗装でき、硬い塗膜が床を守ります。乾燥が速く1回塗りで仕上がります。やさしいヒノキの香りです。食品衛生法に適合しているので、お子様やペットのいるご家庭にお勧めです。UV・セラミック塗装のフローリング材にも優れた密着性があります。完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。床暖房のフローリングにも使用できます。
用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません)。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷