容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
ソリューションタイプ
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別非危険物
最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。
耐腐敗性に優れています。
適合アトラエースシリーズ
容量(L)2
質量(kg)2
トラスコ品番283-6858
危険物の類別非危険物
1缶(2L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。
また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用
希釈倍率約40倍
危険物の類別非危険物
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)20
pH(10倍希釈)9.4
防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別非危険物
JIS分類A1種2号
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。
容量(L)18
希釈倍率10~20倍
pH9.50(×15)
引火点(℃)なし
危険物の類別非危険物
外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工
トラスコ品番215-6040
質量(kg)16.7
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.0(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-47
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。
世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。
油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。
引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。
腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。
トラスコ品番795-6908
材質ポリプロピレン
外径(Φmm)47
ろ過精度(μm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。
比重(25℃)1.03
粘度(25℃)9100
有効成分100%
外観淡褐色不透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。
取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。
各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別中
液色乳白色液体
希釈倍率2~10倍
比重(25度で)1.01
有効成分55
危険物の類別非危険物
簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。油分を一部含んでいても固形化可能。廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。中性廃液の固形化に適している。
用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。
成分高吸水性樹脂、天然有機物
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-80
1個
¥42,400
税込¥46,640
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
関連キーワード