502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ 動画あり
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2 種別スモール タイプ6インチ 毛丈(mm)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205 適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649 税込714
当日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質モルトスポンジ 適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用
1本ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。
用途一般水性・油性塗料用 セット内容150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズスモール 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)150 主な用途油性用、水性用 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 主な用途万能用(多用途)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BS-180 バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペン 動画あり
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本 種別スモール 質量(g)680 毛丈(mm)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
1,398 税込1,538
当日出荷

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7 ローラーサイズ(mm)175 毛丈(mm)12 セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm) サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)豚毛 主な用途水性用、油性用 刷毛幅(mm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
779 税込857
当日出荷

軽量で操作性が良いスモールローラーとローラー塗装に便利なバケットをセットにしました。 専用ワンタッチハンドルでスペア交換も簡単。 持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適です。
ローラーサイズ(inch)6 サイズスモール 種類ローラーセット 適合塗料水性・油性塗料兼用、ラッカー系にも使用可能 芯材PP 材質(バケット)PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ネット)PP
1セット
899 税込989
翌々日出荷

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールローラー モノタロウ 動画あり
水性・油性兼用
毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。 その他拭き取り不要 種類内外装用水性木材保護塗料 主な用途内外部木部 使用場所屋内外 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB) 乾燥時間3~4 塗回数内装1回塗り/外装2回塗り 塗り面積(2回塗り)(m2/L)8 つや3分つや
1缶(0.75L)ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メグロ化学水性塗料密着剤
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。 仕様引火性なし その他【耐塩水性】3%食塩水 使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。 径(Φmm)【屈曲性】3 温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50 pH6.5 不揮発分13.50% 密着性【一次物性】100/100 耐衝撃性40cm 危険物の類別非危険物 関連資料(1.75MB)
1個(1.8kg)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能 成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他 使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。 種類アクリル樹脂製 pH8.1~8.4 液性弱アルカリ性 使用面積(m2/L)標準:100/1 使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス 関連資料(2.09MB) 耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
1箱(500mL×6個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等 使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。) 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)5 サイズミニマム 高さ(mm)20 タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途仕上用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 動画あり
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6 グリップ長さ(mm)148 グリップ径(Φmm)25 適合スモールローラー4・6インチ兼用 サイズスモール 種類ハンドル 材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適 タイプミニスモール 主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装 材質(ローラー部)マイクロファイバー
1パック(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造 動画あり
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ 筒径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1パック(2本)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
1本ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。 2018年トラスコ掲載ページ7 0215 毛丈(mm)13 適合塗料水性塗料、水性接着剤専用 主な用途平滑面用 ローラー径(Φmm)35 芯径(mm)3 材質(ローラー部)ウレタン 種類ローラー
1セット(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造PPローラー皿
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など 材質PP
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチタイプの水性塗料用スポンジローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
サイズレギュラー 材質(ローラー部)スポンジ 主な用途水性用
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎ 毛丈(mm)5 サイズミドル、スモール兼用 種類ローラー 材質(ローラー部)モデアクリル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)26
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛、無泡タイプ サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途内装用、外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。 生地の種類ハイパイル
1袋(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料含み、吐き出しがよく作業性にとんだ万能タイプ
用途内外装、床塗装など。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ 毛丈(mm)15 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)42
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSP水性・モルト ローラー
エコ商品
水性専用のミニローラーです。水性接着剤、木工用接着剤の塗布にもご使用頂けます工作小物の塗装に最適なミニサイズ。キメが細かく均一な仕上りに。
用途水性塗料、接着剤の塗布に。 材質(ローラー部)発泡ウレタン・PP 材質(柄部)スチール・PP ローラーサイズ(inch)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)