塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)95
セット内容スプレーガン本体、1Lカップ
質量(g)900
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
器具・セットカップ付
使用箇所床裏
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
色白
主な用途鉄、天井、外壁
希釈剤清水
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性密着性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:460、カップ:309
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。
●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。
●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。
●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)390
空気使用量(L/min)245
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
色白
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
種別水性建物・構造物用塗料
タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料
主成分一液ウレタン樹脂
主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ
指触乾燥時間(分)15(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)25(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
1缶(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装
複層仕上塗材の上塗り
特性防藻、防カビ、弾性、耐久
規格JIS A 6909 耐候形1種相当
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
パタン開き(mm)235
吹付空気圧力(MPa)0.15
吹付距離(mm)150
ノズル口径(Φmm)1.8
空気使用量(L/min)180
質量(g)290
形式空気キャップ:KIWAMI1-B14
塗料噴出量(mL/min)175
塗料供給方式重力式
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン
空気使用量(L/min)240
パターン開き(mm)280
セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個
塗料供給方式重力式
本体質量(g)390
カップ形状サイドカップ
材質(カップ部)アルミ
カップ容量(mL)400
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料噴出量(mL/min)220
取付ねじG3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。基本色のホワイト及びつや調整ホワイトのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
色ホワイト
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
つやつや有り
ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。
厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
使用場所屋外用
特性耐水、耐久
種別水性つやあり
主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8
■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など
特性耐久、速乾
主な用途塀、コンクリート
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。
高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。
抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。
弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
特性防水、耐候
主な用途鉄、モルタル、外壁
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材]
一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。
特性耐久、速乾
主な用途塀、コンクリート
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。
特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。
浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性耐久、サビドメ
主成分シリコンアクリルエマルション樹脂
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役!
高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。
微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。
セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。
【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。
仕様水性・ツヤなし
タイプ非セメント系エマルション下地塗料
分類非危険物
希釈剤水
希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/8以上※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
大切な住まいの美しさをさらに長持ちさせるために。様々な複合色が自然本来の優しい彩りをつくり出す多彩模様塗料。「水性ペリアートUV」。多彩模様塗料水性ペリアートUVの上塗り塗料です。【特長】。◇ 高耐候性。 表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く維持させることができます。◇ 高意匠性。 単一色でなく、様々な複合色が創り出す自然本来の優しい彩りが、住まいの外壁に深い味わいをかもしだします。◇ 防藻・防かび性。 防藻・防かび性があり、外部からの藻類やかび類を塗膜で抑制します。◇ 微弾性機能。 専用に下塗りとセットすることで微弾性のある塗膜となり、旧微弾性塗膜に追従することができます。◇ 完全水系。 環境にやさしい水性システムです。◇ 低汚染性。 雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。◇ カラーバリエーション。 外壁を塗り替える-まずはどんな風に暮らしたいですか?。 塗り替えは趣味や好きなテイストから自分らしい暮らし方を見つめ直すチャンスです。 心地いいと感じる自分の好きなカテゴリーを見つけ出し、その雰囲気からスタイルを探り出してみましょう。 4つのカテゴリーから自分らしさが見つかる16色のカラーバリエーションをご準備。 。 Soft 日溜まりに包まれるような優しい空間。飾らないシンプルなスタイル。 。 Dress 華やかさをバランスよく装う空間。優雅で上品なスタイル。 。 Classic 温故知新の住まいを繋ぐ空間。重厚感のあるスタイル。 。 Mono 瑞々しい感性のスタイリッシュな空間。無駄のないスマートなスタイル。※必ず同じ番手の下塗り塗料を塗装してください。※下塗り塗料と上塗り塗料の使用量が異なりますのでご購入の際にはご注意ください。
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫。外壁塗り替え改修用。≪適用下地≫。窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面などの各種旧塗膜の上。※高弾性タイプの旧塗膜は除く。
使用工具万能ガン 口径5.5mm 吹付圧1.5kgf/cm2
仕上3分つや有り
機能高耐候性、防藻・防かび、高意匠性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
工程上塗り
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上
標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.70
塗回数1~2
塗料タイプ水性シリコン系多彩模様塗料
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
空気キャップ・塗料ノズルを新設計
塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用
吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP
粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化
作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用
ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)
ノズル口径(Φmm)塗料:2
空気使用量(L/min)225
最大有効パターン(mm)290
塗料供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.2
作業距離(mm)吐付:200
塗料噴出量(mL/min)200
パターン形状チューリップ
質量(g)325
取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
1丁
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング)
UL94V-0認定材料使用
単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁
鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備
RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 12mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 60m。曲げ半径 = 22mm。。ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。 ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。 優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。. 特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME
乾燥時間(分)3~5(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~31年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-25
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~35年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-17
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~39年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-08
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~38年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-15
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~43年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-16
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~44年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-04
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~25年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-05
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~45年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
色NF-21
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
1缶(15kg)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)。・低汚染性(セルフクリーニング機能)。・防カビ・防藻機能。・高密着性&ひび割れしにくい。・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様希釈率:0.6~1.2kg
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2
塗回数1
関連キーワード
1
2
3
次へ