耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
水性染料系のインキを採用。
成分水性染料系インキ
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ36.3×108.8
質量(g)78
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)対応
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)37.5×25.0×73.5
質量(g)28
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体データーネームEX
シリーズデータネームEX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム
寸法(mm)10.1×7.2×50.2
RoHS指令(10物質対応)対応
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
関連キーワード