45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質TPR+PP+ABS 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
1個
999 税込1,099
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2種類 シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他 質量(g)700 全長(cm)約92~142.5(伸縮式) シャワー種類整流/シャワー
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
919 税込1,011
10日以内出荷

◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
589 税込648
13日以内出荷

日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。 セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。 セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
1セット(10枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付
材質ABS樹脂、ナイロン他 質量(g)141 全長(cm)約21 シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
1個
799 税込879
当日出荷

9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
材質亜鉛合金ABS樹脂他 質量(g)322 全長(cm)約24 シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマ 動画あり
【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等 ダークグレー/ブラック 使用圧力(MPa)0.1~0.7 主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)60 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在ロングノズル
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 全長(cm)約80(ホースコネクター含む) 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン10種類 シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類) 耐水圧(MPa)0.7未満
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トタン製なので丈夫
用途水撒き、肥料撒き、コールタール撒き トラスコ品番437-7688 材質頭:鉄 柄:木 容量(mL)2400 容量(L)2.4 間口(mm)185
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書 測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V 測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90 本体質量(g)約975 測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV 温度測定範囲(℃)-10~75 寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5 湿度測定範囲(%)0~100 測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨 入力インピーダンス10MΩ以上 保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH 動作温度(℃)0~45 言語表示英語、日本語 プロトコルBluetooth V4.0LE 測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH 動作湿度(%RH)20~95
1式
4,798,000 税込5,277,800
4日以内出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。) 厚さ(mm)0.81 仕様A種合格品 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号 ハトメ内径(mm)12
1枚
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別カット 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号 種別ロール トラスコ品番121-0211 幅(mm)900 厚さ(mm)0.81 材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用 質量(kg)14.0 ゴールド 長さ(m)25
1本
99,980 税込109,978
当日出荷

巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16~18mmに滝応します。
用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。 セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1 材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA 質量(g)(全体)595 ホース内径(Φmm)(約)8 ホース外径(Φmm)(約)12 外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5 伸縮サイズ(m)最大:(約)10
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ7 0380
1枚ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ内径(mm)12
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的) JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号 種別ロール トラスコ品番121-0297 幅(mm)900 厚さ(mm)1.32 材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。 質量(kg)25.0 ゴールド 長さ(m)25
1本
199,800 税込219,780
翌日出荷

ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番380-3398 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)0.81 ゴールド ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号 防炎性能試験番号C2120012
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷