55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷






標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = 円筒型。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±10ppm。動作温度 Min = -10℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷



標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 3.3mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABLS2シリーズ. AbraconのABLS2シリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルマイクロプロセッサクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。高さはわずか3.3 mmで、薄型機器に最適です。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数エージング(ppm/年)±3 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


仕様標準周波数 = 16MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 4pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±50ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3×1.1 高さ(mm)1.1 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±10 最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

長さ(mm)2.5 幅(mm)2 寸法(mm)2.5×2×0.7 高さ(mm)0.7 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)10 周波数偏差(ppm)±20 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3×1.3 高さ(mm)1.3 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×1.4 高さ(mm)1.4 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 5 x 3 x 1.1mm。周波数許容性 = ±10ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM3B. AbraconのABM3BシリーズセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと金属製のふたにより高い精度と信頼性を実現。 基本モード。リフロー対応、シームシーリング. 用途. 携帯電話. 高密度用途. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 10pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 2.5mm。幅 = 2mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。動作温度 Min = -20℃。ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 5mm。幅 = 3.2mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 5 x 3 x 1.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
85,980 税込94,578
5日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.4×4.7×4.2 高さ(mm)4.2 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージHC49/US 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)70
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF 長さ(mm)7.5 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.5×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性12SMX (B). 基本共振モード パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30 最大動作温度(℃)70
1箱(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Max = 70℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
5日以内出荷

長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)80 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
349 税込384
7日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.4×4.7×4.2 高さ(mm)4.2 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージHC49/US 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30 最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

寸法(mm)5×3.2×1.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18
1セット(1000個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

長さ(mm)6 幅(mm)3.6 寸法(mm)6×3.6×1.2 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±20 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-20
1セット(1000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.4×4.7×3.3 高さ(mm)3.3 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージHC49/US 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30 最大動作温度(℃)85
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm)11.4 幅(mm)4.9 寸法(mm)11.4×4.9×4.3 高さ(mm)4.3 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)標準16 動作温度(℃)(Max)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数偏差(ppm)±50 周波数許容性(ppm)±30
1箱(50個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様●標準周波数 : 16MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±50ppm●周波数偏差 : ±100ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Max : 85℃●HC49S Raltron RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = 20ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

寸法(mm)8.0×3.0 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ円筒型 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)16 周波数許容性(ppm)±30
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷