SUS304。錆び難い。強い。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
全長(m)0.6
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
ワンタッチでパチンとはめるだけ。
ヘッドライトなどの光に反射します。
色イエロー
材質ポリエチレン
長さ(m)0.3
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法D(mm)1.2
寸法B(mm)14
参考使用荷重(kN)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.01
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0358
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)465
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)39
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0357
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)277
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)28
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)4
寸法L2(mm)26
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)6.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)
仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)
トラスコ品番849-0326
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)0.75
寸法H(mm)5~7
寸法d(mm)6
寸法D(mm)16
1個
¥109
税込¥120
欠品中
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
トラスコ品番849-0319
材質ステンレス(SUS304)
内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)
質量(g/袋)285
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ