136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所Sカン
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2455
1個
349 税込384
当日出荷

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番849-2489 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類Sカン 寸法L1(mm)100 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 寸法S2(mm)22 使用荷重(kN)0.49
1個
829 税込912
当日出荷

トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(30個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンロング
エコ商品
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
719 税込791
当日出荷

水本機械製作所ロープ用Sカン
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ネジ付ロングSカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)25
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6117 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)110 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)102 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)55 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.02
1個
279 税込307
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAH
エコ商品
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 トラスコ品番113-6155 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60 寸法D(mm)2 寸法L2(mm)56 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)30 寸法S1(mm)3.5 寸法S2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.005
1個
72 税込79
当日出荷

水本機械製作所ステンレス Sカン
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAF
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)17 種類Sカン 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
279 税込307
当日出荷

細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)5 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAP
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。 トラスコ品番113-2969 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 寸法L1(mm)100 内容SカンSAP SAP-8×1個 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 参考使用荷重(kN)0.49 寸法S2(mm)22 アズワン品番64-8414-47 入数20
1個
929 税込1,022
当日出荷

水本機械製作所Sカン SA型
エコ商品
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAM
線径が6mmのSカンです
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス Sカン
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(6個)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所Sカンフック
エコ商品
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質SUS304/SUS316 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)1.47
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2669 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類Sカン 寸法L1(mm)37 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)31 寸法W(mm)16 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
349 税込384
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS316) 種類Sカン 包装JAN付袋入り
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ストレート
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途物掛けとして。 トラスコ品番178-4091 材質ステンレス アズワン品番64-8395-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水本機械製作所スーパーロングSカン
エコ商品
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番317-4487 材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm)700 寸法L1(mm)700 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)692 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07
1本
1,798 税込1,978
当日出荷