自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
仕様両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM他
寸法(mm)116×46×138(H)
蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口:20まで
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375
包装形態個包装なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
形状アングル
流体水、油、空気
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状レバー式
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
色黒
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345
材質(部品)ポリプロピレン
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(部品)ポリプロピレン
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
USL-PTFEドレンコックは蛇口型で容器などにねじ込みでご使用いただけます。
カップリング付き横水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。
付属品ビス2個、六角レンチ1個
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじG1/2
1個
¥3,080
税込¥3,388
6日以内出荷
泡沫付き横水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。
付属品ビス2個、六角レンチ1個
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
1個
¥2,980
税込¥3,278
6日以内出荷
【パーツ対応表あり】2方向に分水できる角・丸用蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。便利な止水コック付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)159
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141.3×117.8×46
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角口金20まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
万能ホーム水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。
付属品ビス2個、六角レンチ1個
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW26山20
1個
¥5,280
税込¥5,808
6日以内出荷
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様
衛生コック付き
G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。
取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フレキパイプ、マルチホースなどに接続できます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)55.5
横(mm)55
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
用途分岐して散水したいときに
トラスコ品番257-4726
材質ABS樹脂
幅(mm)179
高さ(mm)151
奥行(mm)47
適合蛇口外径(Φmm)14~16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 12mmねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 3/4インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。. 特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様ホース内径 = 15mmねじ接続 = 1 in BSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 21バールねじの呼び径 = 1インチねじ規格 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
レバー操作で泡沫吐水の水量調節・一時止水。
仕様丸吐水口径13~22mm用、ビス止め式
材質黄銅・ABS樹脂
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW22山20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ