用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
適合洗面器・手洗器用
外径(Φmm)35
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
材質天然ゴム
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)固定105
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合場所洗面所
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット
トラスコ品番818-7518
高さ(mm)90
質量(g)85
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
色メタル
仕様エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓
長さ(mm)スパウト:120
関連資料分解図(10_TLHG30EGR_500679_101)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
外径(Φmm)39.3
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。
お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。
ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。
呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。
水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレン
色ミカゲ
使用温度範囲(℃)1~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7486
質量(g)45
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮、ゴム、スチール
蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
¥2,020
税込¥2,222
欠品中
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
適合LF-275A-G、LF-4355S、LF-5355S、LF-B355S
寸法A(mm)35
寸法B(mm)240
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
適合QV3用
色ブラック
寸法(mm)Φ43×10-L300
材質ゴム製
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ