吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)190
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途TOTO製ノンライジング用
仕様ビス付
材質ポリアセタール
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途水栓上部からの水モレ補修用
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
呼び13
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ