91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。 洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。 取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5153-37
1個
859 税込945
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Y123TV-1-13 洗濯機ホーム水栓 SANEI 動画あり
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PY1735TV-13 ミニセラ洗濯機用水栓 SANEI 動画あり
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

洗濯機用ホーム水栓 SANEI 動画あり
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンセントのように手軽で便利な水栓。壁面に埋め込まれるため外観がスッキリとします。
仕様品確法に対応 規格JIS ねじ寸法(接続)R1/2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y123TK-1-13 洗濯機用ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

Y1431CTK-1-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ナノバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓。手をかざしてオンオフのセンサー式。超微細のナノバブルが汚れに付着して素早く洗浄。食器洗いを時短で節水。引き出し式ノズル。水流切り替え機能(シャワー/泡沫)。自動止水機能(10分)。電池残量お知らせ機能。停電時も使用可能。電池寿命2年(1日100回想定)。
用途節水、節約に。Arromic アラミック ナノバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓 セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本 材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金 質量(kg)31 適合場所キッチン 使用環境温度(℃)1~50以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130 給電方式電池式
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JY145TV-1-13 ミニセラ洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付 ニップル(吐水)PT3320
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合 適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Y143UCTV2-1-13 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)190×88 呼び径13 口数1 ストッパーあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)140×88
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付 材質青銅 ねじ径W24山20
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷


関連カテゴリ