362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番322-9599 材質黄銅 質量(g)56.5 肉厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品) 付属品ワンタッチノズル
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続ねじW26山20 付属品整流キャップ付き 適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷



泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途散水ノズルの保管や収納。 材質メタル 質量(g)約40
1個
419 税込461
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

カクマルパチット蛇口(FJ) 蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100 質量(g)190 材質ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×70 質量(g)100 材質ABS樹脂 ブルー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口とホースの接続。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ポリプロピレン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA002 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-48
1個
419 税込461
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GA-QA003 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-49
1個
709 税込780
当日出荷

PN73F-13 ノズルウォッシャ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂 ホース長さ(m)1.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

GA-QA007 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-73
1個
299 税込329
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズル
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト 仕様散水放射角度調節可能 付属品バンド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60 材質ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×54 質量(g)25 材質ABS樹脂 ライトグレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷