1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
全長(mm)500
適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)0.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜
呼び13
仕様パッキン付(NBR)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75Mpa
長さ(m)0.1
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.25
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品
機能泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ
材質ポリエチレン
寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
長さ(m)0.45
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜
長さ(m)0.15
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。
タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。
手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。
適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。
ジャバラ付樹脂製のSトラップです。
MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS
寸法32
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
アズワン品番67-7254-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
樹脂製のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
アズワン品番67-7254-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
パイプが上向きなのでスペースが広々。
ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2
パイプ長(mm)300
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-81
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(継手)C3604BD
口径(A)15
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.12MB)
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁
付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格日本工業規格品
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700
バックガード寸法(mm)90
脚部構造アジャストボール付(SUS430)
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。
材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS
色マットブラック
チューブ長さ(mm)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください
ふろ水給水ホース
折れにくい
仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:302-0000800
アズワン品番67-4855-83
1巻(30m)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプ単水栓
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
付属品ジャバラ式排水管
素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)
種類(排水栓)ゴム栓
間口(mm)600
高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
質量(kg)約9
仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
質量(kg)約11
仕様網棚は無し
関連キーワード
1
2
3
4
次へ