さや管、樹脂管、水栓の取付を一体化する端末ボックスです。
適合壁厚(空間)40以上
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)220×279×140
タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
サヤ管28・30、樹脂管16に対応する大型ボックスです。
適合管(サヤ管)28、30
壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。
適合管(サヤ管)22
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。
材質ABS
種類壁・天井貫通
寸法H(mm)2
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
適合管(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp×M
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。
ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。
ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。
蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。
専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
たて型水栓ジョイントボックス専用継手への接続に使用します。
材質鋼
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ