31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番810-6913 軸径(Φmm)8 全長(mm)134.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 全長(mm)約150 質量(g)約120 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
779 税込857
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)110 トラスコ品番494-2710 質量(g)65 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷

流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。 全長(mm)120 材質特殊鋼 先端サイズ18 本数1 先端厚さ(mm)1.6 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
トラスコ品番369-3210 軸径(Φmm)10 全長(mm)91 質量(g)70 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷

大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに 商品構成単品
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業 材質CR-V 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)94 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)32 刃幅(mm)19 刃厚(mm)1.85
1本
479 税込527
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)150 トラスコ品番759-4712 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷

TRUSCO水栓ドライバー
エコ商品
水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)10Φ 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番851-0981 種類特殊形状 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
379 税込417
当日出荷

用途混合栓のストレーナ付逆止弁の掃除・点検に トラスコ品番301-6129 軸径(Φmm)8 全長(mm)146 質量(g)85 種類専用ドライバー グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用 仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書 材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR 質量(g)72(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体) 耐熱温度(℃)50 最高使用温度(℃)50 対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。
用途食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿 付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット 材質プラスチック 質量(g)360 タイプ水道水 使用電池無し 流量(mL/min)2000 設置方法蛇口取付
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の出し止めはマイナスドライバー式。 キッチン下の湯側の分岐バルブ エルボは360度回転式。 バルブを閉めると分岐側のみ止水します。 共用型なので一般地にも寒冷地にもお使い頂けます。
おねじサイズ(G)1/2 めねじサイズ(Rc)1/2
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)135 軸長(mm)90 刃幅(mm)14 刃厚(mm)1.8 二面幅(mm)10
1本
499 税込549
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

バッテリーキャップの取り外し用。
用途車両整備に。 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。 自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。 JIS規格商品です。 偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)110~220 パイプ長(mm)吐水:100 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)100 商品タイプ壁付タイプ
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ロブテックス エビアンギラス
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。 仕様ドライバー付 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

BROWN(平井工具)幅広ドライバーS
水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。 材質最高級工具鋼 色(柄)オレンジ 商品構成単品
1本
429 税込472
当日出荷

トップ工業ファミリーツールブルー
エコ商品
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。 入組点数16 セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷