立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
適合LF-1、LF-80B、13mm一般水栓全般
材質金属
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
用途水栓とカベ面とのすき間に使用します。
材質SUS304
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)22
適合呼び13水栓用
材質黄銅
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
外径B(Φmm)54
穴径A(Φmm)22
材質ステンレス
呼び13用
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅
寸法20
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
エスコ品番EA124MC-22
1セット
¥445
税込¥490
翌日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。
Xパッキンと樹脂座金のセットです。
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
用途呼び20管用めねじを呼び13管用めねじにおとす
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
形状ブッシング・おすめすソケット
厚さ(mm)(給水座金)9
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
用途止水栓用
寸法A(mm)15
材質ステンレス
呼び13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
マットブラックの止水栓座金です。呼び13水栓用です。
用途止水栓用の座金として
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。
かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途床や壁の貫通部隠しとして。
幅(mm)60
高さ(mm)15
質量(g)500
奥行(mm)60
呼び径13
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
外径(Φmm)100
高さ(mm)15
材質黄銅
呼び13
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
用途ご家庭用水栓呼13を取付けたとき、壁と水栓のツバの間にすき間ができたときに使用します。
セット内容厚さ6ミリと9ミリのもの各1枚入り、ザガネ内径22ミリです。
材質ステンレス
1セット
¥309
税込¥340
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ビス2本、ナット、座金付き
分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス
適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-8513-32
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質アクリル樹脂
呼び径(mm)13
色(キャップ)赤・青
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ