カテゴリ

  • 厨房用品(262)
  • 配管・水廻り設備部材(120)
  • 清掃用品(12)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「水栓 厨房」の検索結果

402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キクロンf シンク洗いクリーナー キクロンキクロンf シンク洗いクリーナーキクロン
119税込131
1個
翌日出荷
ナイロンとポリエステルの極太繊維の生地に特殊加工を施した丈夫な素材を貼り合わせたシンク洗い。極太繊維のたくさんのループがやさしく効率的に汚れをかき落とします。邪魔になりにくいコンパクトサイズで蛇口周りなどの細かい部分もさっと洗いやすく、収納にも場所をとりません。
かちこれ ドリンクサーバー3.5L 和平フレイズかちこれ ドリンクサーバー3.5L和平フレイズ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
寸法(mm)275×120×160質量(g)310原材料本体・蓋・蛇口:ポリプロピレン (耐熱温度120度・耐冷温度-20度) 蛇口パッキン:シリコーンゴム (耐熱温度200度・耐冷温度-20度) 容量/3.5L
厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ
549税込604
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
厨房シンク取出し金具 カクダイ厨房シンク取出し金具カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
はさみ込み厚1ミリ以下
材質青銅
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-240パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
ペットボトル用蛇口キャップ 小久保工業所ペットボトル用蛇口キャップ小久保工業所
349税込384
1個
翌日出荷
蛇口構造で開閉しやすい。大きさ2段階アタッチメント付。
ポゼ Wコート 水切り ワイド アスベルポゼ Wコート 水切り ワイドアスベル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
システムキッチンに調和する、ワイヤーフレームの水切りカゴ【ワイドタイプ】。シンクの左右どちらでも、置き方が選べます。トレーには止水栓がついているので、排水できない場所でも使用可能です。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て・排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.4×38.8×14.6(排水口含まず)
蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ蛇口直結型浄水器 ナチュラルタカギ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果遊離残留塩素CAT <農薬>※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン2-MIB <かび臭>※2-MIB:2-メチルイソボルネオール溶解性鉛JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)PFOSおよびPFOA
用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
18-8飲み物入 SUGICO(スギコ)18-8飲み物入SUGICO(スギコ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
便利なフォーセット(蛇口)付です。
材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
5日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
11日以内出荷
◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐ニップル 分水用GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐コネクター 分水用GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ドレイナー <スリム>ホワイト リスドレイナー <スリム>ホワイトリス
17,980税込19,778
1セット(16個)
9日以内出荷
・抗菌・防カビ加工・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム寸法(mm)384×236×35質量(g)261
ドレイナー レッド リスドレイナー レッドリス
15,980税込17,578
1セット(12個)
9日以内出荷
・抗菌・防カビ加工・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム寸法(mm)384×340×35質量(g)356
ドレイナー <スリム>レッド リスドレイナー <スリム>レッドリス
17,980税込19,778
1セット(16個)
9日以内出荷
・抗菌・防カビ加工・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム寸法(mm)384×236×35質量(g)261
ドレイナー ホワイト リスドレイナー ホワイトリス
15,980税込17,578
1セット(12個)
9日以内出荷
・抗菌・防カビ加工・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム寸法(mm)384×340×35質量(g)356
ウォッシュタブレッド リスウォッシュタブレッドリス
32,980税込36,278
1セット(18個)
9日以内出荷
・抗菌・防カビ加工・底面に止水栓がついており洗い桶のを持ち上げる事なく簡単に排水できます。
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム寸法(mm)220×360×165質量(g)501
キングタライ角型78L栓付き ブラック サンコープラスチックキングタライ角型78L栓付き ブラックサンコープラスチック
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
水栓のついた、角型の大きなタライ
用途日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍!材質プラスチック寸法(mm)W532×D753×H288ブラック質量(g)2500容量(L)78
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
ポゼ Wコート 水切り アスベルポゼ Wコート 水切りアスベル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
システムキッチンに調和する、ワイヤーフレームの水切りカゴ【ワイドタイプ】。シンクの左右どちらでも、置き方が選べます。トレーには止水栓がついているので、排水できない場所でも使用可能です。箸やスプーンなどを立てて入れられるカトラリースタンド付き。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て・排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム ゴム脚/塩化ビニール樹脂ブラックサイズ(cm)幅23.2×奥行39×高さ14.5(排水口含まず)
キングタライ 角型(水抜栓付) サンコープラスチックキングタライ 角型(水抜栓付)サンコープラスチック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840ブラック高さ(mm)320質量(g)3000奥行(mm)620容量(L)110
自動水栓付シンク テラオカ(ANEX)自動水栓付シンクテラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700バックガード寸法(mm)90脚部構造アジャストボール付(SUS430)
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-81-170送り座仕様
Sポゼ Wコーティング 水切りカゴ スリム アスベルSポゼ Wコーティング 水切りカゴ スリムアスベル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
防サビ加工ダブルコーティングの水切りカゴ。
材質本体=鉄(樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口=PP、止水栓=シリコーンゴム、ゴム脚=塩化ビニル樹脂寸法(mm)232×390×145メタリックグレー
蛇口直結型浄水器 CB026 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CB026三菱ケミカル・クリンスイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
はじめての浄水器に。高コスパのコンパクトモデル・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)・浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え・除去物質数:11+3・約500円/月で使える高コスパモデル ※1・約50%節水シャワー ※2・キッチンになじむグレーカラー・簡単スライドカートリッジで交換も簡単・カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」
キッチンソフトタブ cottaキッチンソフトタブcotta
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
場所を取らないタテ置き。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。 野菜やフルーツの水洗いに。 たたんで吊り下げもOK。 便利な水抜き栓つき。
材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー。枠・底/ポリプロピレンホワイト寸法(cm)折りたたみ時37.8×24×5.2/組立時37.8×24×14.7
Tower 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー ブラック cottaTower 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー ブラックcotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン寸法(mm)140×175×H130ブラック
Tower 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー ホワイト cottaTower 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー ホワイトcotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン寸法(mm)140×175×H130ホワイト
ドリンクディスペンサー用蛇口 cottaドリンクディスペンサー用蛇口cotta
349税込384
1個(1個)
4日以内出荷
ドリンクディスペンサーの取り換え用蛇口です。
材質ABSメッキ加工寸法(mm)22×26×H86
P.アイスボール 大 cottaP.アイスボール 大cotta
689税込758
1個(1個)
4日以内出荷
コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285容量(mL)約200食器洗浄機不可出来上り寸法(mm)約直径34
Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L ホワイト cottaTower 冷蔵庫ドリンクサーバー 1.8L ホワイトcotta
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。 冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。 キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。 仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。 レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。
材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼寸法(mm)100×315×H125(蛇口、バルブ含む)ホワイト質量(g)約550耐熱温度(℃)容器・レバー:90耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
Tower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイト cottaTower 冷蔵庫ドリンクサーバー 2.8L ホワイトcotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。 冷水筒を冷蔵庫から取り出すことなく、直接ドリンクを注げます。 キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲めます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。 仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注げます。 レバーを上下に倒して注ぎます。上下共にロックでき、レバーを持たなくても注ぐことができます。
材質容器:メタクリルスチレン、ふた・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン、レバー:ABS樹脂、蛇口バネ:ステンレス鋼寸法(mm)100×315×H170(蛇口、バルブ含む)ホワイト質量(g)約550耐熱温度(℃)容器・レバー:90耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
Tower 蛇口にかけるスポンジホルダー ダブル ホワイト cottaTower 蛇口にかけるスポンジホルダー ダブル ホワイトcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
9日以内出荷
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。 スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。 シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン寸法(mm)約60×160×H155ホワイト質量(g)約105
Tower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイト cottaTower 蛇口にかける収納ホルダー ホワイトcotta
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。 スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。 挟み込むだけの簡単取り付け。シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様です。 後部には長いボトルブラシ等も収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン寸法(mm)約203×185×140ホワイト質量(g)約320内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×63×93
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら