普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付
JIS規格日本工業規格品
呼び径(mm)13
種別共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
材質快削黄銅棒
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
トラスコ品番432-4439
高さ(mm)69
質量(g)490
奥行(mm)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット
トラスコ品番818-7518
高さ(mm)90
質量(g)85
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数5/箱、50/梱
仕様ストレーナー、水抜付き、逆止解除機能付き、JIS規格
材質青銅
アズワン品番64-6494-49
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。
蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口
材質樹脂
寸法(mm)55×50×50
質量(g)50
適合ホース外径(Φmm)約14~18
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7486
質量(g)45
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番593-5069
高さ(mm)60
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)16~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-49
1個
¥709
税込¥780
欠品中
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7495
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
適合蛇口外径(Φmm)14~20
トラスコ品番818-7349
材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)14~20
仕様横向ホース180度可動
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。
蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓
接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ