1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
材質鋼
不要なカウンター穴をふさぎます
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
材質ステンレス
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
材質PVC
仕様のり付き
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
厚さ(mm)1
仕様のり付
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
材質(本体)PVC
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード