色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
仕様パッキン付
材質青銅
厚さ(mm)挟込/13以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質黄銅、POM
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅
色クローム
タイプトール
ハンドル90°開閉
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~100
寸法(mm)支持金具:121
アズワン品番64-6485-30
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
角型水栓柱を固定する金具
材質SUS304
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
適合管径(Φmm)樹脂管:13
適合管PEX、PB
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)28
仕上ヘアライン
ねじG3/4(本体側)
適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか
取付脚50mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き
シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
接続ねじW26山20
付属品整流キャップ付き
適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-18
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
角型水栓柱を固定する金具
材質SUS304
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
接続ねじW26山20
適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質ステンレス
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20
仕様パッキン付き
材質黄銅
アズワン品番64-6493-60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。
浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-67
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
適合TB,TM,TUシリーズ
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
適合TMJ20型 ほか
寸法(mm)65×25×95
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用
材質青銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ