15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EC-PA45CK BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.3 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EC-PA45K bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.2 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

ニッサチェインカップリングBB兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 材質本体:真ちゅう(C26080R) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスカップリング
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 トラスコ品番127-3975 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック)
549 税込604
9日以内出荷

お手入れ簡単な人造大理石ボウルです。水栓金具は壁出しで水がたまりにくく清潔です。ミラー裏の収納は大容量で、しかも最下段は水切りができ、乾きやすい網棚を使用した「乾くん棚」(特許登録済)を装備、濡れたコップや歯ブラシ、せっけんなども隠して収納ができます。
付属品歯ブラシ立て・収納トレイ(7個) 奥行(mm)560 照明LED照明(8W) セット高さ(mm)1900 排水ポップアップ式・ヘアキャッチャー付 ミラー形状3面鏡※ 最下段は水切り棚(乾くん棚)・くもり止めヒーター付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.15MB) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/節約C1
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EC-PA45 BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.4 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

日本アンテナ4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒
エコ商品
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。 付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個 トラスコ品番378-2208 適合マスト径(Φmm)Φ25~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)