3,589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Y12J-20 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び20 シルバー 呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
4,998 税込5,498
欠品中


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

JY30J13 カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
用途水栓本体
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

トラスコ品番850-6369 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット
1個
149 税込164
当日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6365 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)51 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)36 最高使用温度(℃)40
1個
259 税込285
当日出荷

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番850-6373 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。 形状チーズ
1個
319 税込351
当日出荷


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
378 税込416
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅 呼び径(mm)13
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989 質量(g)68.5 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番361-1591 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)40 質量(g)15 奥行(mm)35 適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
529 税込582
当日出荷

JA20E-13 自在水栓(エコ水栓用ケレップ内蔵) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷