材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
呼び13
仕様固定コマパッキン付き
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
適合品番TL846AX、TL846AZRKX、TL816AX、TL816AZRKX
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
タイプ横水栓
ハンドル形状三角ハンドル
呼び13、20用
材質アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合本体TL597型用
接続ねじW25山24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐に使用します。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~35
呼び径G1/2
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。
ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。
材質鋼
長さ(mm)800
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
エスコ品番EA425BL-16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番EA425BL-36
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
エスコ品番EA425BL-26
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
自閉バルブ部
用途オートストップバルブ(カラン側)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
自閉バルブ部
用途オートストップバルブ(シャワー側)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ハンドルはワンタッチ着脱式です。
両方向通水可能。
材質(本体)黄銅
使用流体上水道水
バルブ種類ボールバルブ
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
小便器用メス・オスニップルです。
フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法16×13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
広口バルブ、水抜き栓付き
本体寸法(cm)305×183×56
材質PVC
水量(L)約1161
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)850
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)850
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
5気室 水抜き栓、中口バルブ付き 水位線水量約84L
材質PVC
寸法(cm)131×134×73
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
4気室 ボール、水抜き栓、広口バルブ付き 水位線水量約636L
材質PVC
寸法(cm)251×168×102
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。
リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥759
税込¥835
17日以内出荷
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:500mm
最高使用温度:80℃
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。
仕様厨房用
長さ(mm)500
取付ねじG1/2
接続おねじG1/2
最高使用温度(℃)80
パイプ長(mm)500
材質(パイプ)黄銅
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ