自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
取付ねじサイズW26山20
付属品泡沫金具0780
材質黄銅、ABS
取付ねじW26山20
パイプ長(mm)170
外径(mm)(パイプ)16
アズワン品番64-6493-19
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじD:W30山20
寸法A(mm)16
寸法B(mm)190
寸法C(mm)45.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
材質黄銅
先端径(mm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190
取付ねじサイズW26山20
パイプ長(mm)190
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
厚さ(mm)5
寸法外径:A=21.5mm、内径:B=16mm、高さ:C=5mm
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
接続ねじW26山20
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
パイプ外径(Φmm)16
取付ねじサイズW26山20
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに
材質ステンレス
穴径直径21mm
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
交換目安約3か月
寸法(cm)約3.8×3.8×6
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。
ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。
一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。
取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。
ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。
切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
材質ポリアセタール・MBR
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
パイプ径(Φmm)16
適合パイプ径(Φmm)16
材質ポリアセタール、NBR
1箱(15個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
広域シャワー&ストレート
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン
色ブルー
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
次へ