カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「水栓パイプ19mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過蛇口”すずらん” ボンスターろ過蛇口”すずらん”ボンスター
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
仕様水流:ストレート材質(ろ材)多孔質平膜(PVA)
浄水器ハイピュアDX ボンスター販売浄水器ハイピュアDXボンスター販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット! 一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布ろ過流量1.0L/分対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
切替蛇口MINI(ミニ) ボンスター販売切替蛇口MINI(ミニ)ボンスター販売
359税込395
1個
7日以内出荷
鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
浄水蛇口 備長炭シャワー ボンスター浄水蛇口 備長炭シャワーボンスター
799税込879
1個
当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。 切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
浄水蛇口 備長炭 ボンスター浄水蛇口 備長炭ボンスター(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約3.8×3.8×6耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
浄水蛇口 トルマリンシャワー ボンスター浄水蛇口 トルマリンシャワーボンスター(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布交換目安約3か月寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
自動水栓横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)水栓タイプ単水栓/混合栓
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
3/4自在水栓用パイプ部自在リング INAX(LIXIL)3/4自在水栓用パイプ部自在リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合19mm自在パイプ付水栓全般
クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンウォーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
翌日出荷
活性炭効果できれいなお水に。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭交換目安約2ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら