30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトン
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。 材質ステンレス アズワン品番64-5156-79
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

PR357 ナット締付工具 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番802-1262 質量(kg)0.916 材質(本体)CAC タイプ直動式 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

三菱ケミカルインフラテックU-CHジョイント
用途Uヘッダーのユニオンに取り付け樹脂管(7Φ、10Φ)と接続する為の樹脂継手及び止水栓 CHクリップ不要 取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース外径(Φmm)13.5 質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
879 税込967
当日出荷

水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60 材質ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
用途キッチン、台所、洗面所などの蛇口に シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.5 質量(g)142 セット内容本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書 保証期間1年
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷