用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質陶器
色赤ビス
アズワン品番64-7852-63
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅
高さ(mm)52
質量(g)92(パッケージ含む)
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
アズワン品番65-2127-84
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
適合一般水栓全般
本体形状三角
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
色ホワイト
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
全長(mm)131.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7760
材質青銅
質量(g)600
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質亜鉛、UP
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様左二条ネジスピンドル固定コマ
規格JIS適合品
アズワン品番64-6487-12
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
仕様パッケージ品
適合(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)95×55×130
色(キャップ)青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
付属品水栓ハンドル用ビス(青・赤)付
材質樹脂
型式THY574#54R
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
寸法(mm)Φ20
色青
アズワン品番64-2212-11
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
適合BF-K651、SF-K212-13、SF-K216F-13
水栓のハンドル固定ビスです。
仕様無地ビスはドライバー仕様です。
材質黄銅
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
全長(mm)210
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
色赤
寸法(Φmm)20
アズワン品番65-2128-80
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16
材質ABS樹脂
寸法(mm)70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様792-819のパッキンのみ
材質NBR
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ