チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
大量仕入れにより低価格を実現!
色青
口径(Φmm)6
直径(Φmm)30
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
直径13cmの円形タイプ
色青
口径(Φmm)5
直径(Φmm)130
長さ(cm)1.8
材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4
口径(mm)5
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場!
従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群!
標準型
口径(Φmm)5
色(本体)グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15
適合風量リットル/毎分:15
材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)
長さ(mm)350
型式IBK-300
色本体:青色・黒色
サイズ泡:#150 微粒
質量(g)1400
口径(Φmm)ニップル(口金):10・13
口径(mm)2段ニップル:9・12
1式
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15
適合風量リットル/毎分:25
材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)
長さ(mm)550
型式IBK-500
色本体:青色・黒色
サイズ泡:#150 微粒
質量(g)2000
口径(Φmm)ニップル(口金):10・13
口径(mm)9・12
1式
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M
寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210
質量(kg)5.2
電流(A)3
電圧(V)DC12
電力(W)36
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
口径(mm)9
風量(L/min)30
吹出口3ヵ所
1式
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M
寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210
質量(kg)5.2
電流(A)1.5
電圧(V)DC24
電力(W)36
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
口径(mm)9
風量(L/min)30
吹出口3ヵ所
1式
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ。サイズ (内径x外径mm) 4x6。メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨。色は黒色・乳白色より選択可能。黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい。水などの液体にも使用可。
材質高重合塩化ビニール
色乳白色
内径×外径(Φmm)4.1×5.8
1式
¥69
税込¥76
6日以内出荷
貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ。サイズ (内径x外径mm) 4x6。メーカー分岐コック・エアーストーン用に推奨。色は黒色・乳白色より選択可能。黒色タイプは水槽内に馴染みやすく汚れが目立ちにくい。水などの液体にも使用可。
材質高重合塩化ビニール
色黒色
内径×外径(Φmm)4.1×5.8
1式
¥69
税込¥76
6日以内出荷
ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード