24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン 質量(g)50 寸法(cm)ヘッド部:8Φ 全長(cm)39 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8882-85
1個
689 税込758
当日出荷

ワンタッチで水がしぼれる
種別本体 材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、スポンジ:セルローススポンジ 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×120×1370
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270 質量(g)65
1個
899 税込989
当日出荷

強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質磁石、ABS、PS 寸法(mm)50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に 幅(cm)4 高さ(cm)8 寸法(cm)5~10
1個
389 税込428
当日出荷

スポンジの目が大きく水抜けがしやすい商品です。好きな大きさにカットしても使えます。表面が硬いため、ガンコな汚れ落としに。
用途機械部品などを乾かしたいとき受け皿として。ガンコな汚れ落とし用スポンジとして トラスコ品番161-0675 厚さ(mm)30 材質/仕上ウレタンフォーム 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~70 縦(mm)300 横(mm)300 密度(kg/m3)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WI580-000N-MB スポンジワイパー GR-WET CONDOR(山崎産業) 動画あり
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569 質量(kg)1.15 幅×長さ(mm)270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ニューシルバーワイパ―U CONDOR(山崎産業) 動画あり
絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。スペアはニューシルバーワイパーUスペアをご使用ください。スペアはニューシルバーワイパーU専用となります。
用途床やタイル壁面、ガラス清掃に
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘッドが180度、動いて汚れにラクにとどく! 不織布スポンジが落ちにくい湯あか、石けんカスもサッと落とす。 使用後の水切れがよく衛生的。 スポンジは100%再生PETを使用し、スポンジの固定方法を変更してプラスチックパーツを削減。 スポンジは取り替え式で経済的。
1セット(1個)
1,094 税込1,203
当日出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質PVAスポンジ
1個
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CL-506-000-0 ニュービコースワイパー テラモト 動画あり
手を濡らさずに、レバー操作でスポンジを絞ることができる吸水モップ。柄の角度が自由になるので、壁面や曲面にもスムーズにフィットします。
用途吸水モップ、床、壁面、曲面などに トラスコ品番330-8936 材質頭:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長L(mm)約1320
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。 握りやすい形状で軽い力で洗えます。
種類スポンジたわし 材質ブラシ部:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタンフォーム イエロー 高さ(mm)50 縦(mm)165 横(mm)85 使用場所浴室 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×85×50 適合用途風呂掃除
1個
509 税込560
当日出荷


ジェックス外部式フィルタ
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品スポンジフィルター×1 電源(V)AC100 本体寸法(mm)40×55×132 流量(L/h)130~240/160~280(50/60Hz/可変式) 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番4-2711-07 最大揚程(L)(50/60Hz)適合水槽350以下
1個
3,598 税込3,958
欠品中