226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ 寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33 電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m) コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃) アズワン品番2-8125-34
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定が簡単なサーモスタット一体型。空焚き防止機能付き。
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
欠品中

ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)本体/160×170×350、水槽/551×399×307 温度設定範囲(℃)室温+5~95 温度調節範囲(℃)室温+5~70 ヒーター容量(W)2000 電源(V)AC200 電源コード(m)1.6 仕様温度分布幅:2℃(70℃設定時)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm 温度設定26℃±1.5℃(固定)
1台(1台)
4,398 税込4,838
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材) 質量(g)217 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知すると。ヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材) 質量(g)263 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23 水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

アズワン品番5-206-02 トラスコ品番342-4065 材質PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm)460×305×160 型番180型 水槽容量(L)22.1 外寸法(mm)504×341×168
1個
4,326 税込4,759
当日出荷

トーマス科学恒温振盪水槽
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1個
259,800 税込285,780
当日出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
当日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
294,000 税込323,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
242,000 税込266,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335 質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7 使用温度範囲(℃)いつオン+5~80 電源AC100V・50/60Hz 内寸法(mm)300×240×150 温度精度±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 ヒーター容量(W)500(パイプヒーター) 撹拌方式噴流撹拌
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-1594-21 水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L) 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5 質量(kg)約18 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)-10~+60 型番CB-Jr.A 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式 サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418 アズワン品番1-5145-11 冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
374,000 税込411,400
当日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径220×120 質量(kg)3.9 容量(L)バス容量:約4.3 番号コードT:267930 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)285×295×244 アズワン品番63-1394-41
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス 質量(kg)0.9 容量(L)バス:約3.5 番号コードT:180180 槽内寸法(mm)内径228×94 入力7.5A、750VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱 温度センサー液体膨張式 温度制御ON-OFF制御 温度調節範囲(℃)室温+5~80 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)235×294×94 ヒーター容量(W)700 アズワン品番63-1394-40 安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効) 容量(L)100 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃ (50℃において) 電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A 質量(kg)70 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150 有効寸法(mm)380×350×150 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20~40mm(3段可変式) 寸法(mm)【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 電源(V)AC100(50/60Hz)11A
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)