メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう
啓林館 5年生 動物のたんじょう
アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。
親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個
材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL)
寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。
金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の
酸欠防止にもご使用いただけます。
淡水、海水魚の両方に使用できます。
電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します
(水容量約10L毎に1錠使用)。
小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース
使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
¥820
税込¥902
当日出荷
エアーをやさしく拡散させるワイド吐出口とエアー調節バルブで、メダカにやさしい水流をつくります。スポンジ内にろ過バクテリアが繁殖するので、生物ろ過により水をキレイにします。ストレーナー部分は水槽のサイズやレイアウトに合わせて縦・横にセットできます。
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
リングろ材、麦飯石、カキガラ、これら3種類のろ材が金魚・メダカの飼育に適した水質をつくります。目詰まりしにくい特殊ネット入り。
仕様●材質:天然石、天然かきがら、ガラス、ポリエチレンネット●適応水槽:淡水専用
アズワン品番68-1069-36
1袋(120g)
¥409
税込¥450
5日以内出荷
雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。
深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mm
アズワン品番68-1069-47
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
水中にすむ微小な生物を観察するためのミニ水槽です。水槽の幅が5mmですのでメダカが動き回ることなく、雌雄の違いをゆっくり観察できます。ルーペや教材提示装置を利用して拡大観察すると効果的です。
材質透明アクリル樹脂
外寸(mm)69×60×20
内寸(mm)53×43×5
1セット(10個)
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
昔から天然の産卵藻として養魚場などで用いられてきた「天然ヒカゲノカズラ」を使用しています。
メダカの卵が付着しやすく、光量の少ない屋内水槽でも、水草のように枯れて溶ける心配がありません。
産卵に、水景のアクセサリーに着卵性に優れたやさしい素材。
仕様●材質:ヒカゲノカズラ●適応魚種:メダカ・金魚用
アズワン品番68-1069-41
1袋
¥519
税込¥571
5日以内出荷
メダカ飼育に必要な必須なミネラルを強化配合しているので水槽内では補いきれないミネラルをバランスよく快適な飼育環境へ改善していきます。
用途メダカ、観賞魚の育成 飼育水10Lにたいして本剤を15mL添加
容量(mL)250
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
¥458
税込¥504
4日以内出荷
1.2cm以上のメダカ向け育成フード。メダカが食べやすい浮遊性、超小粒タイプ。にんにく配合で嗜好性アップ、抗菌・殺菌効果により強く元気なメダカを育成し、3つの善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)配合により腸内で善玉菌を活性化させ腸内細菌のバランスを整えます。水槽の汚れ、ニオイを軽減します。
成分粗蛋白質46%以上、粗脂肪6%以上、粗繊維4%以下、粗灰分14%以下、水分11%以下・にんにくパウダー保証成分:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、水分8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×155
原材料(成分)フィッシュミール、小麦粉、エビミール、フィッシュオイル、大豆ミール、イカミール、酵母、コーングルテンミール、海藻、にんにく、ヨウ素、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)各種ビタミン、ミネラル類
1袋(30g)
¥208
税込¥229
4日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。
質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)
寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0
機能その他:透明
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン
質量(kg)0.98
色ブラック
サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2
容量(L)30
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
関連キーワード