34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール水槽丸型
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材 使用温度範囲(℃)20~60
1箱(30個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
用途無機薬品の貯槽 仕様タンク上部開放型 トラスコ品番135-1108 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)8 外径(mm)745
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)13 材質本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン) 目盛最小目盛2L、あとは1L毎 内寸法(mm)Φ270×260 耐熱温度(℃)140 外寸法(mm)Φ294×268 融点(℃)150 アズワン品番4-4015-01 TKG品番9-1422-1001 TKG品番(2017)6-1276-1001
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
1個ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
1個
269,800 税込296,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質ポリスチレン 容量(L)約10 付属品運搬用枠(スチール製コーティング仕上) 寸法(mm)Φ300×150 使用温度範囲20~60℃
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
950 税込1,045
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒・筒形
用途水槽・タンク用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.65MB) 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 型式SR 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1台
9,300 税込10,230
11日以内出荷

力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚 材質透明アクリル樹脂(本体) 寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。 親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個 材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL) 寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T スピーカー8Ω、400~8kHz 寸法(mm)100×100×480(組立時) 付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚) 種別LED RT-Y 寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽) 電源単3乾電池2個(別売) 光源線形LED(高輝度赤色)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

●中学1年 光と音●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚) 種別LED RT-3Y 寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽) 電源単3乾電池2個(別売) 光源線形LED(高輝度赤色)
1個
29,400 税込32,340
6日以内出荷

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.3 深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板 付属品カッター、ストレートエッジ各1個 種別定水位透水試験器 内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5 アズワン品番62-0860-65
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個 セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個 種別定水位透水試験装置 単式 容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc 直径(Φmm)【金網板】98、94 寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製) 内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5 アズワン品番62-0860-67 目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
229,800 税込252,780
15日以内出荷