本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス
ハンドル高さ(mm)850
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9206
質量(kg)41.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1216
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)756
有効内寸法・奥行(mm)630
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)850
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
容量(mL)180
有効内寸(mm)741×516×H490
キャスターΦ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)820×595×H685
上部内寸(mm)755×530×H490
EBM品番7770750
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~80
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9222
質量(kg)50
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1540
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)1165
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)8
フタなし
適合カード差しA85(別売)
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)480
外寸法・奥行(mm)500
適合フタS-100F(別売)
有効内寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・高さ(mm)380
有効内寸法・幅(mm)640
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
最大積載量(kg)100
質量(kg)2.9
全幅(mm)700
全高(mm)860
荷台寸法(長さ)(mm)1800
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ
材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)100kg
キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様前方トビラ付
付属品ストッパーセットLSP-2SET
トラスコ品番768-0732
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)500
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)900
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。底栓付です。
仕様別注品
トラスコ品番836-2561
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)22.17
キャスターΦ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタなし
外寸法・幅(mm)820
外寸法・高さ(mm)685
外寸法・奥行(mm)595
2018年トラスコ掲載ページ8 0783
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)516
有効内寸法・高さ(mm)490
有効内寸法・幅(mm)741
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターあり
トラスコ品番464-9168
質量(kg)45.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)762
外寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)520
有効内寸法・幅(mm)1000
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
材質ステンレス(SUS304)
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番794-5035
材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)442
質量(kg)34
高さ(mm)224
奥行(mm)309
消費電力(W)200
ワイヤー径(Φmm)6
モーター0.2kW 連続定格
電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
関連キーワード